PHOENIX CONTACT - PHC0831804 LS-WMTB-V4A (60X15) CUS SEGNACAVI - 0831804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356930130
Artikelnummer
PHC0831804
Herstellernummer
0831804
Hersteller
PHC
Farbe:
sonstige
Targhetta per cavi, Cartellino in acciaio inox, ordinabile: a pezzi, color argento, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


