Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831797 LS-WMTB-AL (100X15) BK CUS SEGNACAVI - 0831797

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831797 LS-WMTB-AL (100X15) BK CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356930086

Artikelnummer

PHC0831797

Herstellernummer

0831797

Hersteller

PHC

Farbe:

schwarz

Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, nero, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo:100 mm