Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831795 LS-WMTB-AL (40X15) BK CUS SEGNACAVI - 0831795

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831795 LS-WMTB-AL (40X15) BK CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356929967

Artikelnummer

PHC0831795

Herstellernummer

0831795

Hersteller

PHC

Farbe:

schwarz

Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, nero, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm