Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831794 LS-WMTB-AL (29X8) BK CUS SEGNACAVI - 0831794

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831794 LS-WMTB-AL (29X8) BK CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356929950

Artikelnummer

PHC0831794

Herstellernummer

0831794

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, nero, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo:29 mm