Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831789 LS-WMTB-AL (100X15) CUS SEGNACAVI - 0831789

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831789 LS-WMTB-AL (100X15) CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356929912

Artikelnummer

PHC0831789

Herstellernummer

0831789

Hersteller

PHC

Farbe:

sonstige

Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, alluminio, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm