Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831786 LS-WMTB-AL (29X8) CUS SEGNACAVI - 0831786

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831786 LS-WMTB-AL (29X8) CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356929882

Artikelnummer

PHC0831786

Herstellernummer

0831786

Hersteller

PHC

Farbe:

sonstige

Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, alluminio, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm