PHOENIX CONTACT - PHC0831736 LS-EMLP (17,5X12) YE CODIFICAT. DISPOSIT - 0831736

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 0.85 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356926751
Artikelnummer
PHC0831736
Herstellernummer
0831736
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
0.85 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
17.5 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
12 mm
Codificatore di dispositivi, Foglio, giallo, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 130, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm


