Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831732 LS-EMLP (11X9) YE CODIFICAT. DISPOSIT. - 0831732

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831732 LS-EMLP (11X9) YE CODIFICAT. DISPOSIT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.85 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356926713

Artikelnummer

PHC0831732

Herstellernummer

0831732

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

0.85 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

11 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

9 mm

Codificatore di dispositivi, Foglio, giallo, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 255, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 11 mm