Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831724 LS-EMLP (60X30) SR CODIFICAT. DISPOSIT. - 0831724

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831724 LS-EMLP (60X30) SR CODIFICAT. DISPOSIT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.85 mm

  • Breite - 60 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356926652

Artikelnummer

PHC0831724

Herstellernummer

0831724

Hersteller

PHC

Länge:

0.85 mm

Breite:

60 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

30 mm

Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm