PHOENIX CONTACT - PHC0831718 LS-EMLP (27X18) SR CODIFICAT. DISPOSIT. - 0831718

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.85 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 18 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356926591
Artikelnummer
PHC0831718
Herstellernummer
0831718
Hersteller
PHC
Länge:
0.85 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
18 mm
Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 54, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


