Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831716 LS-EMLP (27X12,5) SR CODIFICAT. DISPOSIT - 0831716

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831716 LS-EMLP (27X12,5) SR CODIFICAT. DISPOSIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 0.85 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356926577

Artikelnummer

PHC0831716

Herstellernummer

0831716

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

0.85 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

12.5 mm

Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 78, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm