PHOENIX CONTACT - PHC0831715 LS-EMLP (27X8) SR CODIFICAT. DISPOSIT. - 0831715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.85 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 7.9 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356926560
Artikelnummer
PHC0831715
Herstellernummer
0831715
Hersteller
PHC
Länge:
0.85 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
7.9 mm
Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


