Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831688 LS-EMLP (27X8) WH CODIFICAT. DISPOSIT. - 0831688

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831688 LS-EMLP (27X8) WH CODIFICAT. DISPOSIT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.85 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356926195

Artikelnummer

PHC0831688

Herstellernummer

0831688

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.85 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

7.9 mm

Codificatore di dispositivi, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm