Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831687 LS-EMLP (22X22) WH CODIFICAT. DISPOSIT. - 0831687

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831687 LS-EMLP (22X22) WH CODIFICAT. DISPOSIT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.85 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356926188

Artikelnummer

PHC0831687

Herstellernummer

0831687

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.85 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

22 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

22 mm

Codificatore di dispositivi, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 56, altezza del campo di testo: 22 mm, larghezza del campo di testo: 22 mm