PHOENIX CONTACT - PHC0831663 LS-EMP-AL (49X15) SIGLATURA APPARECCH. - 0831663

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Länge - 14.8 mm
Breite - 49 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 15 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356925990
Artikelnummer
PHC0831663
Herstellernummer
0831663
Hersteller
PHC
Farbe:
sonstige
Länge:
14.8 mm
Breite:
49 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm


