Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831662 LS-EMP-AL (27X18) SIGLATURA APPARECCH. - 0831662

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831662 LS-EMP-AL (27X18) SIGLATURA APPARECCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 17.6 mm

  • Breite - 27 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 18 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356925983

Artikelnummer

PHC0831662

Herstellernummer

0831662

Hersteller

PHC

Farbe:

sonstige

Länge:

17.6 mm

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

18 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 35, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm