PHOENIX CONTACT - PHC0831661 LS-EMP-AL (27X15) SIGLATURA APPARECCH. - 0831661

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Länge - 14.8 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 15 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356925976
Artikelnummer
PHC0831661
Herstellernummer
0831661
Hersteller
PHC
Farbe:
sonstige
Länge:
14.8 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


