Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831654 LS-EMSP-V4A (50X15) CODIFICAT. DISPOSIT. - 0831654

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831654 LS-EMSP-V4A (50X15) CODIFICAT. DISPOSIT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 0.5 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356925921

Artikelnummer

PHC0831654

Herstellernummer

0831654

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

0.5 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

59.7 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

14.8 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in acciaio inox, color argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm