Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831645 LS-EMSP-AL (50X30) BU CODIFICAT. DISPOSI - 0831645

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831645 LS-EMSP-AL (50X30) BU CODIFICAT. DISPOSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

  • Länge - 0.8 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356925877

Artikelnummer

PHC0831645

Herstellernummer

0831645

Hersteller

PHC

Farbe:

blau

Länge:

0.8 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

59.7 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

29.8 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm