Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831637 LS-EMSP-AL (50X30) RD CODIFICAT. DISPOSI - 0831637

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831637 LS-EMSP-AL (50X30) RD CODIFICAT. DISPOSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Länge - 0.8 mm

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

  • Breite - 59.7 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356925839

Artikelnummer

PHC0831637

Herstellernummer

0831637

Hersteller

PHC

Farbe:

rot

Länge:

0.8 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

59.7 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

29.8 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, rosso, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm