Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831634 LS-EMSP-AL (170X180) BK CODIFICAT. DISP. - 0831634

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831634 LS-EMSP-AL (170X180) BK CODIFICAT. DISP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 1.5 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356925815

Artikelnummer

PHC0831634

Herstellernummer

0831634

Hersteller

PHC

Farbe:

schwarz

Länge:

1.5 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

180 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

180 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, nero, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 180 mm, larghezza del campo ditesto: 170 mm