Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831622 LS-EMSP-AL (150X120) CODIFICAT. DISPOSIT - 0831622

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831622 LS-EMSP-AL (150X120) CODIFICAT. DISPOSIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356925716

Artikelnummer

PHC0831622

Herstellernummer

0831622

Hersteller

PHC

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 120 mm, larghezza del campo di testo: 150 mm