Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831618 LS-EMSP-AL (75,6X54) CODIFICAT. DISPOSIT - 0831618

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831618 LS-EMSP-AL (75,6X54) CODIFICAT. DISPOSIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 0.8 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356925679

Artikelnummer

PHC0831618

Herstellernummer

0831618

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

0.8 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

85 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

53.7 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 75,6 mm