Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831616 LS-EMSP-AL (50X15) CODIFICAT. DISPOSIT. - 0831616

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831616 LS-EMSP-AL (50X15) CODIFICAT. DISPOSIT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 0.8 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356925655

Artikelnummer

PHC0831616

Herstellernummer

0831616

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

0.8 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

59.7 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

14.8 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm