Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831602 LS-EMLP-AL (60X30) OG CODIFICAT. DISPOSI - 0831602

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831602 LS-EMLP-AL (60X30) OG CODIFICAT. DISPOSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - orange

  • Länge - 1.05 mm

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

  • Breite - 59.7 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356925594

Artikelnummer

PHC0831602

Herstellernummer

0831602

Hersteller

PHC

Farbe:

orange

Länge:

1.05 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

59.7 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

29.8 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, arancione, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm