PHOENIX CONTACT - PHC0831584 LS-EMLP-AL (60X30) CODIFICAT. DISPOSIT. - 0831584

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 1.05 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356925372
Artikelnummer
PHC0831584
Herstellernummer
0831584
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
1.05 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
59.7 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
29.8 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


