Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831520 LS-WMTB-V4A (D25) SEGNACAVI - 0831520

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831520 LS-WMTB-V4A (D25) SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356925303

Artikelnummer

PHC0831520

Herstellernummer

0831520

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Cartellino in acciaio inox, color argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 9,1 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm