PHOENIX CONTACT - PHC0831518 LS-WMTB-V4A (60X15) SEGNACAVI - 0831518

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
4046356925280
Artikelnummer
PHC0831518
Herstellernummer
0831518
Hersteller
PHC
Targhetta per cavi, Cartellino in acciaio inox, color argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


