Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831517 LS-WMTB-V4A (40X15) SEGNACAVI - 0831517

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831517 LS-WMTB-V4A (40X15) SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356925273

Artikelnummer

PHC0831517

Herstellernummer

0831517

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Cartellino in acciaio inox, color argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm