Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831511 LS-WMTB-AL (100X15) BK SEGNACAVI - 0831511

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831511 LS-WMTB-AL (100X15) BK SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356925136

Artikelnummer

PHC0831511

Herstellernummer

0831511

Hersteller

PHC

Farbe:

schwarz

Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, nero, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm