PHOENIX CONTACT - PHC0831510 LS-WMTB-AL (60X15) BK SEGNACAVI - 0831510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Packung
5 ST
EAN
4046356925129
Artikelnummer
PHC0831510
Herstellernummer
0831510
Hersteller
PHC
Farbe:
schwarz
Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, nero, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza delcampo di testo: 60 mm


