Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831504 LS-WMTB-AL (D25) SEGNACAVI - 0831504

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831504 LS-WMTB-AL (D25) SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356925082

Artikelnummer

PHC0831504

Herstellernummer

0831504

Hersteller

PHC

Farbe:

sonstige

Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 2,9 mm, dimensioni: 25 mm, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 9,1 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm