Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831503 LS-WMTB-AL (100X15) SEGNACAVI - 0831503

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831503 LS-WMTB-AL (100X15) SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356925075

Artikelnummer

PHC0831503

Herstellernummer

0831503

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezzadel campo di testo: 100 mm