PHOENIX CONTACT - PHC0831502 LS-WMTB-AL (60X15) SEGNACAVI - 0831502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Packung
5 ST
EAN
4046356924764
Artikelnummer
PHC0831502
Herstellernummer
0831502
Hersteller
PHC
Farbe:
sonstige
Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


