Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831219 UCT-WMCO 4,7 (18X4) YE CUS SIGLATURA CAV - 0831219

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831219 UCT-WMCO 4,7 (18X4) YE CUS SIGLATURA CAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626006994

Artikelnummer

PHC0831219

Herstellernummer

0831219

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Siglatura di conduttori, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, diametro cavi: 4,1 ... 4,7 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm