Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831216 UCT-WMCO 4,1 (12X4) YE CUS SIGLATURA CAV - 0831216

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831216 UCT-WMCO 4,1 (12X4) YE CUS SIGLATURA CAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626006963

Artikelnummer

PHC0831216

Herstellernummer

0831216

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Siglatura di conduttori, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, diametro cavi: 3,5 ... 4,1 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm