PHOENIX CONTACT - PHC0831212 UCT-WMCO 2,9 (12X4) YE CUS SIGLATURA CAV - 0831212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
4055626006925
Artikelnummer
PHC0831212
Herstellernummer
0831212
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Siglatura di conduttori, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, diametro cavi: 2 ... 2,9 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


