Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831210 UCT-WMCO 4,7 (12X4) YE SIGLATURA CAVO - 0831210

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831210 UCT-WMCO 4,7 (12X4) YE SIGLATURA CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

Packung

  • 6 ST

EAN

4055626006901

Artikelnummer

PHC0831210

Herstellernummer

0831210

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Siglatura di conduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 4,1 ... 4,7 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm