PHOENIX CONTACT - PHC0831207 UCT-WMCO 3,5 (18X4) YE SIGLATURA CAVO - 0831207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 2.9...3.5 mm
Kabeldurchmesser - 500...21 mm
Breite - 17.5 mm
Packung
7 ST
EAN
4055626006475
Artikelnummer
PHC0831207
Herstellernummer
0831207
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.9...3.5 mm
Kabeldurchmesser:
500...21 mm
Breite:
17.5 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.


