Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831205 UCT-WMCO 2,9 (18X4) YE SIGLATURA CAVO - 0831205

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831205 UCT-WMCO 2,9 (18X4) YE SIGLATURA CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 2...2 mm

  • Kabeldurchmesser - 2...2 mm

  • Länge - 18 mm

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 9 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626006451

Artikelnummer

PHC0831205

Herstellernummer

0831205

Hersteller

PHC

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

2...2 mm

Kabeldurchmesser:

2...2 mm

Länge:

18 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.