Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831040 UC-PMP (110X38) CUS SIGLATURA - 0831040

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831040 UC-PMP (110X38) CUS SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 38 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356940719

Artikelnummer

PHC0831040

Herstellernummer

0831040

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

38 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

90 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

1.15 mm

Cartellino, Scheda, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 38 mm, larghezza del campo di testo: 90 mm