PHOENIX CONTACT - PHC0831039 UC-PMLP (90X38) CUS SIGLATURA - 0831039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 90 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356940702
Artikelnummer
PHC0831039
Herstellernummer
0831039
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
90 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
38 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
1.15 mm


