Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831016 UC-PMP (90X38) ETICHETTA IN PLASTICA - 0831016

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831016 UC-PMP (90X38) ETICHETTA IN PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356940153

Artikelnummer

PHC0831016

Herstellernummer

0831016

Hersteller

PHC

Cartellino a stecca, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 38 mm, larghezza del campo di testo: 90 mm