PHOENIX CONTACT - PHC0830995 US-EMLP-HA (20X9) CUS TARGHETTA - 0830995

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 0.63 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356949651
Artikelnummer
PHC0830995
Herstellernummer
0830995
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
0.63 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
20 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
9 mm
Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglato, siglabile con: THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 70, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm


