Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830994 US-EMLP-HA (17X7) CUS TARGHETTA - 0830994

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830994 US-EMLP-HA (17X7) CUS TARGHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.63 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356949644

Artikelnummer

PHC0830994

Herstellernummer

0830994

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.63 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

17 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

7.1 mm

Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 108, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm