Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830990 US-EMLP-HA (60X30) TARGHETTA - 0830990

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830990 US-EMLP-HA (60X30) TARGHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.63 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356949606

Artikelnummer

PHC0830990

Herstellernummer

0830990

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

0.63 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

59.7 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

29.8 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.