Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830988 US-EMLP-HA (17X7) TARGHETTA - 0830988

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830988 US-EMLP-HA (17X7) TARGHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.63 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356949583

Artikelnummer

PHC0830988

Herstellernummer

0830988

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

0.63 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

17 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

7.1 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.