PHOENIX CONTACT - PHC0830953 UM-TMF (3,5X5) SEGNAMORSETTO - 0830953

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4055626000602
Artikelnummer
PHC0830953
Herstellernummer
0830953
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 34, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 3,5 mm


