PHOENIX CONTACT - PHC0830952 UM-TM (3,5X10) SEGNAMORSETTO - 0830952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356910880
Artikelnummer
PHC0830952
Herstellernummer
0830952
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 34, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 3,5 mm


