PHOENIX CONTACT - PHC0830924 UM1-TMF (8X5) SEGNAMORSETTI - 0830924
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 8 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356910590
Artikelnummer
PHC0830924
Herstellernummer
0830924
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Marker für Klemmen, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, Montageart: aufclipsen, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 8 x 5 mm


